¥0.00
订单输入
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
China
Orders Link
ContactUsLinkComponent
烧杯
低型烧杯,PMP材质
低型烧杯,PMP材质
02, 250 ml, 10 ml
VWRU89044-514
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
低型烧杯,PMP材质
VWRU89044-514
:
VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
低型烧杯,PMP材质
02, 250 ml, 10 ml
¥1,682.00
1 * 6 件
-
+
PMP材质,透明,带刻度
卓越的耐化学性
可高压灭菌
短时间内可承受高达170°C的温度
带大槽口和易于阅读的蓝色刻度
:
符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.
分度间隔:
10 ml
容量:
250 ml
顺序:
02