PureStep垫架
07, 垫架, 白色, 914×1140 mm, 965×1194 mm, 3,2
目录编号 VWRI115-1296
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款架子适用于PureStep垫,适合不允许将垫子直接粘在地板表面的临界区域。架子采用结实的硬质聚苯乙烯基材料制成,背部采用防滑设计,能够将垫子固定在几乎任何表面上。
- 避免地板留下垫子残胶
- 减少滑倒的风险
- 防滑部分采用聚合物涂层涤纶织物制成
- 天然抗菌、防霉变
Ordering information: Adhesive mats are sold separately.
Documents
规格
- 颜色:白色
- 说明:垫架
- 长度×宽度:965×1194 mm
- 顺序:07
- 厚度:3,2
- 用于:914×1140 mm



