2×8孔板用聚酯条膜
2×8孔板聚酯条膜, Transparent, 77,5 µm, +
VWRI391-1253
2×8孔板用聚酯条膜在材料和粘合剂方面与聚酯膜相似,但一次只能密封条形孔板或标准板的一或两个8孔行,适用于需要有选择性地保护或使用行的情况。无菌制品采用防盗袋包装,50个/包。
- 选择性密封,每次一或两行
- 可用作预穿孔膜的第二层密封
- 建议使用温度范围−40 到 +120 °C
每个膜的长×深:103.2×19.1 mm,包括两个可拆卸定位标签;标签卸除后的长度为82.6 mm。
- Optical property:Transparent
- 灭菌:+
- 说明:2×8孔板聚酯条膜
- 厚度:77,5 µm



