短螺纹瓶,ND9
015, Vials, with label and filling lines, 1,50 ml, 11,6×32 mm, 琥珀色, 数量
目录编号 VWRI548-0030
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
标准的玻璃或塑料瓶,用于GC和HPLC,微内插管,盖子和套件。几乎用于所有的自动进样器,是Waters和Agilent的首选瓶。
- 广口便于灌装
- 盖子配有不同的垫片,并有不同的颜色供选择。蓝色盖也可不开孔
- HPLC针预开口盖,只有硅胶部开口,PTFE完好无损(无浓度变化;由于只是从硅胶中吸取样品,所以没有污染)
- Agilent红色橡胶/PTFE垫片经常使用的合成材料已经量产(这种材料更软,相比天然橡胶/ TEF,落屑更少)
用于LC/MS和GC/MS的特制短螺纹盖: 一体型盖子, 无渗隙,绝对惰性, 密封,可穿刺及化学耐化学性较好,如PTFE。
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
: 交货信息: 套件包括:1,5 ml短螺纹瓶(11,6×32 mm),短螺纹盖 PP 蓝色,红色或透明,带6mm中心孔和垫片.
规格
- Cap included:数量
- 直径×高度:11,6×32 mm
- 容量:1,50 ml
- 颜色:琥珀色
- 说明:Vials, with label and filling lines
- 顺序:015



