订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
加热板,VHP-C系列

加热板,VHP-C系列

6, 180×180 mm, 50...500 °C, 1000 W, 200×200 mm, VHP-C7,瑞士插头, 220×330×105 mm, 5 kg
Catalog # VWRI453-0057
加热板,VHP-C系列
Catalog # VWRI453-0057
Supplier:  
加热板,VHP-C系列
加热板,VHP-C系列

6, 180×180 mm, 50...500 °C, 1000 W, 200×200 mm, VHP-C7,瑞士插头, 220×330×105 mm, 5 kg

Product Details & Documents

紧凑尺寸加热板,带耐化学腐蚀的陶瓷头。升高的控制面板能够降低与溅出物的接触,方便读数和温度的调整。装置拥有数字错误代码显示以及热平台指示器,提醒用户注意高温表面。

  • VHP-C7可与VT-5接触式温度计(442-0573)搭配使用,实现精准的温度控制
  • 若温度超过550 °C,固定的安全电路将关闭加热器
  • 微处理器控制可将反馈发回加热板,保持所设置的温度
  • 数字显示能够确保精准和可重复的温度设置

DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 21

Specifications
  • 加热面积:
    180×180 mm
  • 加热能力:
    1000 W
  • 温度:
    50...500 °C
  • 重量:
    5 kg
  • 顺序:
    6
  • 宽度×深度×高度:
    220×330×105 mm
  • 板尺寸:
    200×200 mm
  • 类型:
    VHP-C7,瑞士插头
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA25000622
    04
    支撑杆加长件,H 16,3,用于Ø180 mm以上的槽连接
    Log in for availability
    1 * 1 件

Product Information

  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA1545100
    03
    不锈钢支撑杆,长度450 mm,Ø10 mm,用于所有带M10螺纹的搅拌器
    Log in for availability
    1 * 1 件

Product Information

  • Catalog #
    顺序
    说明
    Availability
    Price
  • IKAA2437700
    01
    凸头夹
    Log in for availability
    1 * 1 件