数字温度计,Traceable® Ultra
02, −50…+150 °C, ±0.2 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 203 mm, 280 mm, 30 mm, Longueur: 279,4 mm, 28 g
VWRI620-2079
该款温度计可用于烧瓶、试管
和烧杯进行食品、气体、样品、试剂、水浴、烤炉、培养箱和半固体的温度测量。长杆设计可以让用户在搅拌深容器中溶液的同时测量温度。 不锈钢探头(直径:3.5 mm。
- "可耐受大多数化学品腐蚀的探头
- °C 单位读数,每秒更新一次
- 安全:不容易破裂的塑料和不锈钢材质 "
重量< 28 g
: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
: 交付信息:随附续航时间长达一年的电池,Traceable®校准证书和袖套。
- 直径:30 mm
- 范围:−50…+150 °C
- 分辨率:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- 重量:28 g
- 长度:280 mm
- 顺序:02
- 宽度×深度×高度:Longueur: 279,4 mm
- 准确度:±0.2 °C
- 探针:203 mm
- 显示:6.35 mm digit height
- Cat. No.:VWRI620-2079
- 型号:620-2079



