订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
防水温度计,Traceable®

防水温度计,Traceable®

02, –50…+300 °C, ±1.0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g
  VWRI620-2092
防水温度计,Traceable®
  VWRI620-2092
防水温度计,Traceable®
防水温度计,Traceable®

02, –50…+300 °C, ±1.0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g

 
¥951.00
   
1 * 1 件
 

该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。

  • 防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用
  • 能够调取最大/最小温度记忆
  • 读数每秒一次

不锈钢探头(长×直径:203×3.5 mm)

Delivery information: Supplied with probe and cover, silver-oxide battery and Traceable® certificate of calibration.

 
  • 范围:
    –50…+300 °C
  • 分辨率:
    0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C
  • 重量:
    25 g
  • 顺序:
    02
  • 宽度×深度×高度:
    260,3×12,7×44,5 mm
  • 准确度:
    ±1.0 °C
Accessories

 

  •  
    说明
     
     
  • VWRI1039
    Replacement battery for VWRI620-2092
       
    1 * 1 件 - ¥269.00