订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
环保温度计,easy read

环保温度计,easy read

09, −20...+150 °C, ±1.0 °C, 1,0 °C, 305 mm, 总
目录编号 VWRI620-0787
供应商:   VWR Collection
环保温度计,easy read
目录编号 VWRI620-0787
供应商:  VWR Collection
环保温度计,easy read
环保温度计,easy read

09, −20...+150 °C, ±1.0 °C, 1,0 °C, 305 mm, 总

Jump to:
Price
¥366.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

该款温度计采用的黄色背景以及高对比黑色数字,方便快速和精准的读取数字。

  • Enviro safe液
  • 避免读数错误
  • 无毒、无危险性、可降解液

Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.

Certifications: NIST可追溯性。经过独立实验室ChemTel的Envirokleen™认证。

Delivery information: Includes multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability, non roll fitting and individual serial number.

规格
  • 浸没深度:
  • 长度:
    305 mm
  • 顺序:
    09
  • 准确度:
    ±1.0 °C
  • 分度:
    1,0 °C
  • 范围:
    −20...+150 °C