订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

环保温度计,easy read

02, −10...+150 °C, ±1.0; ±1.5 (>100) °C, 1,0 °C, 200 mm, 50 mm
  VWRI620-0781
环保温度计,easy read
  VWRI620-0781
环保温度计,easy read
环保温度计,easy read

02, −10...+150 °C, ±1.0; ±1.5 (>100) °C, 1,0 °C, 200 mm, 50 mm

 
¥306.00
   
1 * 1 件
 

该款温度计采用的黄色背景以及高对比黑色数字,方便快速和精准的读取数字。

  • Enviro safe液
  • 避免读数错误
  • 无毒、无危险性、可降解液

Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.

 : NIST可追溯性。经过独立实验室ChemTel的Envirokleen™认证。

 : Includes multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability, non roll fitting and individual serial number.

 
  • 浸没深度:
    50 mm
  • 长度:
    200 mm
  • 顺序:
    02
  • 准确度:
    ±1.0; ±1.5 (>100) °C
  • 分度:
    1,0 °C
  • 范围:
    −10...+150 °C