订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7

洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7

Spec-Wipe® 7, 305×305 mm, 100个擦拭布/袋
目录编号 VWRI115-0044
供应商:   VWR Collection
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
目录编号 VWRI115-0044
供应商:  VWR Collection
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7

Spec-Wipe® 7, 305×305 mm, 100个擦拭布/袋

Jump to:
Price
¥856.55
Log in 查看库存
1 * 100 件
Product Details & Documents

非常适合用于清洁粗糙或不平整表面,而其柔软性同样足以用于敏感表面。若要达到最低限度的颗粒和纤维污染,可使用这种100%双针织涤纶擦拭布。

  • 双针织,耐用性极高,采用连续单丝,超柔软
  • 密封边缘,可防止纤维脱落和掉毛
  • 在ISO 4级洁净室中清洗,以减少颗粒和可抽取的污染物

适用于1级、ISO 3级洁净室。

颜色:白色

规格
  • 包装规格:
    100个擦拭布/袋
  • 说明:
    Spec-Wipe® 7
  • 长度×宽度:
    305×305 mm
  • Cat. No.:
    VWRI115-0044
  • 氯离子:
    0,13 ppm
  • 型号:
    Spec-Wipe® 7
  • 可提取物 - 使用去离子水:
    0,015 g/m²
  • 基本重量:
    136 g/m²
  • 钠离子:
    0,11 ppm
  • 吸收度 – 速率:
    <1,5 s
  • 可提取物 - 使用异丙醇:
    0,015 g/m²
  • 颗粒产生 (>=0.5 µm):
    4,8 × 10⁶/m²
  • 纤维 (>100 µm):
    0,6×10³/m²
  • 固有吸收度:
    2,3 ml/g
  • 非固有吸收度:
    312 ml/m²