订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4

洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4

Spec-Wipe® 4, 229×229 mm, 每袋150片
目录编号 VWRI115-0036
供应商:   VWR Collection
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4
目录编号 VWRI115-0036
供应商:  VWR Collection
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4

Spec-Wipe® 4, 229×229 mm, 每袋150片

Jump to:
Price
¥594.83
Log in 查看库存
1 * 150 件
Product Details & Documents

非常适合清洁粗糙、摩料或不规则表面,同时具有足够的柔软性,可用于脆弱表面. 适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业.

  • 用于重要的过程清洁以及要求低水平颗粒和纤维的环境
  • 采用100%双针织涤纶,在ISO 4级洁净室中清洗,减少颗粒和可抽出污染物
  • 耐久性双针织,可进行严格清洗,同时具有柔软性,可用于精细表面
  • 可重复密封的袋,保持产品完整性、洁净度和饱和度水平
  • 可选择预饱和擦拭布,减少溶剂使用、化学混合和废弃物

适用于10级、ISO 4级洁净室.

颜色:白色

Colour: White

Packaging: 包装:半折叠的擦拭布使用可重新密封的袋子包装。

Caution: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.

规格
  • 包装规格:
    每袋150片
  • 说明:
    Spec-Wipe® 4
  • 长度×宽度:
    229×229 mm
  • Cat. No.:
    VWRI115-0036
  • 氯离子:
    0,45 ppm
  • 型号:
    Spec-Wipe® 4
  • 可提取物 - 使用去离子水:
    0,042 g/m²
  • 基本重量:
    136 g/m²
  • 钠离子:
    0,39 ppm
  • 吸收度 – 速率:
    <1,5 s
  • 可提取物 - 使用异丙醇:
    0,015 g/m²
  • 颗粒产生 (>=0.5 µm):
    4,8 × 10⁶/m²
  • 纤维 (>100 µm):
    3,3×10³/m²
  • 固有吸收度:
    2,3 ml/g
  • 非固有吸收度:
    312 ml/m²