洁净室擦拭布,非编织,无菌,Spec-Wipe® 3
Spec-Wipe®3, 每袋20片擦拭布,每大袋5袋, 300×300 mm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
用于清洁工作台、洁净室表面、石英器件和通用工艺设备.
- 水刺处理不使用化学品,可减少离子污染
- 通过伽马射线消毒,SAL(无菌保证水平)达到10⁻⁶
适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业、无纹理.
适用于100级、ISO 5、M3.5洁净室.
颜色:白色
Certifications: 符合ANSI/AAMI/ISO 11137和AMMI TIR 27方法VDmax指南.
规格
- 包装规格:每袋20片擦拭布,每大袋5袋
- 说明:Spec-Wipe®3
- 长度×宽度:300×300 mm
- Cat. No.:VWRI115-0033
- 氯离子:60 ppm
- 型号:Spec-Wipe®3
- 可提取物 - 使用去离子水:0,056 g/m²
- 基本重量:67 g/m²
- 钠离子:11,2 ppm
- 吸收度 – 速率:1 s
- 可提取物 - 使用异丙醇:0,03 g/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):29,2 × 10⁶/m²
- 纤维 (>100 µm):14,8×10³/m²
- 固有吸收度:4,86 ml/g
- 非固有吸收度:313 ml/m²



