订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

一次性称量舟, VWR®

11, 25 ml, 67×47×14 mm, 黑色
  VWRI611-9190
一次性称量舟, VWR®
  VWRI611-9190
一次性称量舟, VWR®
一次性称量舟, VWR®

11, 25 ml, 67×47×14 mm, 黑色

 
¥621.00
   
1 * 500 件
 

PS材质,钻石型

  • 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
  • 可承受70℃的温度

表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。

 : 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。

 
  • 容量:
    25 ml
  • 颜色:
    黑色
  • 顺序:
    11
  • 宽度×深度×高度:
    67×47×14 mm