一次性称量舟, VWR®
14, 30 ml, 78×56×14 mm, 白色
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS材质,钻石型
- 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
- 可承受70℃的温度
表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。
Packaging: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。
规格
- 容量:30 ml
- 颜色:白色
- 顺序:14
- 宽度×深度×高度:78×56×14 mm



