订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

一次性称量舟, VWR®

12, 25 ml, 67×47×14 mm, 白色
Catalog # VWRI611-9187
Supplier:   VWR Collection
一次性称量舟, VWR®
Catalog # VWRI611-9187
Supplier:  VWR Collection
一次性称量舟, VWR®
一次性称量舟, VWR®

12, 25 ml, 67×47×14 mm, 白色

Price
¥437.00
Log in for availability
1 * 500 件
Product Details & Documents

PS材质,钻石型

  • 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
  • 可承受70℃的温度

表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。

 : 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。

Specifications
  • 容量:
    25 ml
  • 颜色:
    白色
  • 顺序:
    12
  • 宽度×深度×高度:
    67×47×14 mm