订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
一次性称量舟, VWR®

一次性称量舟, VWR®

07, 100 ml, 115×85×17 mm, 黑色
  VWRI611-9186
一次性称量舟, VWR®
  VWRI611-9186
一次性称量舟, VWR®
一次性称量舟, VWR®

07, 100 ml, 115×85×17 mm, 黑色

 
¥1,366.00
   
1 * 500 件
 

PS材质,钻石型

  • 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
  • 可承受70℃的温度

表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。

Packaging: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。

 
  • 容量:
    100 ml
  • 颜色:
    黑色
  • 顺序:
    07
  • 宽度×深度×高度:
    115×85×17 mm