一次性称量舟, VWR®
04, 25 ml, 67×47×14 mm, 白色
PS材质,钻石型
- 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
- 可承受70℃的温度
表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。
: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。
- 容量:25 ml
- 颜色:白色
- 顺序:04
- 宽度×深度×高度:67×47×14 mm
PS材质,钻石型
表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。
: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。