涡旋混合仪,VV3
VV3旋涡混匀器,欧规插头
目录编号 VWRI444-0007
Discontinued
该产品已停产。但我们找到了类似的替代产品。
替代产品
VortexGenie2T涡旋振荡器 SI-T256(带电源线) 1 * 1 件 目录编号SCIISI-T256
产品SCIISI-T256与VWRI444-0007相似,但制造商和规格可能有所不同。
Product Details & Documents
涡旋混合仪由于具有三个可互换的附件和各种插入件,因此适合各种不同的应用。微管,微量滴定板甚至250 ml锥形瓶都可以通过特殊设计的带子固定。附件可在任何位置牢固地卡在设备上。该装置坚固耐用,带有镀锌压铸件。
- 小巧紧凑的设计
- 速度范围宽,可无级调节
- 触压或连续模式
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP保护等级:IP 21
Delivery information: 随附用于试管或小型烧杯的标准附件。
Caution: *取决于附件和负载
**与VWRI412-0101组合使用
规格
- 说明:VV3旋涡混匀器,欧规插头
- 重量:4,5 kg
- 宽度×深度×高度:127×149×136 mm
- Cat. No.:VWRI444-0007
- 最大容量:250 ml
- 电机输入/输出:58/10 W|58/10 W
- 型号:VV3
- 轨道:4 mm
- 摇动:???
- 速度范围:500 - 2500 min⁻¹*
Accessories
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price



