订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
通用pH电极

通用pH电极

25, 薄,Pellon结点, 0...100 °C, 环氧树脂, 凝胶, 9×300 mm, S7, 300 mm, 蒸馏水、超纯水、牙膏、Tris缓冲液、微生物
目录编号 VWRI662-1774
供应商:   VWR Collection
通用pH电极
目录编号 VWRI662-1774
供应商:  VWR Collection
通用pH电极
通用pH电极

25, 薄,Pellon结点, 0...100 °C, 环氧树脂, 凝胶, 9×300 mm, S7, 300 mm, 蒸馏水、超纯水、牙膏、Tris缓冲液、微生物

Price
¥4,049.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

带1 m固定电缆或S7接头.

  • 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
  • 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用

pH范围:0 - 14

温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)

反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)

规格
  • 连接:
    S7
  • 直径×长度:
    9×300 mm
  • 用于:
    蒸馏水、超纯水、牙膏、Tris缓冲液、微生物
  • Type:
    薄,Pellon结点
  • 长度:
    300 mm
  • 材质:
    环氧树脂
  • 顺序:
    25
  • 电解质:
    凝胶
  • 温度:
    0...100 °C
Accessories

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    长度
    可用库存
    Price
  • VWRI662-1410
    40
    BNC连接件,1 m电缆,同轴,Coax53
    1 m
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,250.00

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    长度
    可用库存
    Price
  • VWRI662-1411
    41
    DIN连接件,1 m电缆,同轴,Coax54
    1 m
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,529.00