通用pH电极
11, 大表面平头,HDPE结点, 0...100 °C, 环氧树脂, 凝胶, 15×115 mm, BNC, 琼脂、食品、化妆品、皮革、水、粘性样品
目录编号 VWRI662-1769
供应商: VWR Collection
Product Details & Documents
带1 m固定电缆或S7接头.
- 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
- 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用
pH范围:0 - 14
温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)
反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)
Documents
规格
- 连接:BNC
- 直径×长度:15×115 mm
- 用于:琼脂、食品、化妆品、皮革、水、粘性样品
- Type:大表面平头,HDPE结点
- 材质:环氧树脂
- 顺序:11
- 电解质:凝胶
- 温度:0...100 °C



