订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

通用pH电极

16, 平头,双结点(HDPE/Pellon), 10...100 °C, 环氧树脂, 凝胶, 12×150 mm, BNC, 琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品
  VWRI662-1763
通用pH电极
  VWRI662-1763
通用pH电极
通用pH电极

16, 平头,双结点(HDPE/Pellon), 10...100 °C, 环氧树脂, 凝胶, 12×150 mm, BNC, 琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品

 
¥4,473.00
   
1 * 1 件
 

带1 m固定电缆或S7接头.

  • 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
  • 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用

pH范围:0 - 14

温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)

反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)

 
  • 连接:
    BNC
  • 直径×长度:
    12×150 mm
  • 用于:
    琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品
  • Type:
    平头,双结点(HDPE/Pellon)
  • 材质:
    环氧树脂
  • 顺序:
    16
  • 电解质:
    凝胶
  • 温度:
    10...100 °C
Accessories

 

  •  
    顺序
    说明
    长度
     
     
  • VWRI662-1410
    40
    BNC连接件,1 m电缆,同轴,Coax53
    1 m
       
    1 * 1 件 - ¥1,250.00

 

  •  
    顺序
    说明
    长度
     
     
  • VWRI662-1411
    41
    DIN连接件,1 m电缆,同轴,Coax54
    1 m
       
    1 * 1 件 - ¥1,529.00