洁净室手套,丁腈,CERTICLEAN®
09, M, 白色, 305 mm, 10袋,每袋100个
Catalog # VWRU40101-354
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
Product Details & Documents
左右手通用手套,珠饰袖口,采用无硅腈制成。专门的制造程序实现了持续的低颗粒数以及低水平离子析出和不挥发残留物(NVR)转移。
- 未灭菌,无粉、纹理指套
- 使用中静电消散性能优于天然胶乳
- 锥形袖口提供了更大的衣服袖口覆盖面积
适用于10、ISO 4、M2.5级和更低级别的洁净室。
Packaging: 在可用于洁净室的聚乙烯中进行包装,100只手套/每个双层塑料袋,10袋/箱。
Specifications
- 手套大小:M
- 包装规格:10袋,每袋100个
- 颜色:白色
- 长度:305 mm
- 顺序:09
- 一次性/可重复使用:一次性
- Cat. No.:VWRU40101-354
- 掌心厚度:0,13 mm
- 洁净室等级:10/ISO 4
- 手指厚度:0,16 mm
- 袖口形式:珠状
- 左右手通用的/分左右手:左右手通用的
- 有/无粉:无粉



