洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
02, M, 自然色, 305 mm, 10箱,每袋100只
目录编号 VWRU40101-160
Jump to:
Product Details & Documents
灵巧型手套,带串珠袖口,强度更高,并可减少袖口下卷。
- 薄膜厚度专为提供舒适性和触觉灵敏性而设计
- 纹理表面,抓握牢固
- 颗粒少
- 离子污染物和非挥发性残留物(NVR)转移极少
适用于100级、ISO 5、M3.5洁净室。
: 包装:在可用于洁净室的聚乙烯中进行包装,每个双层袋100只手套,每箱10袋。
规格
- 手套大小:M
- 包装规格:10箱,每袋100只
- 颜色:自然色
- 长度:305 mm
- 顺序:02
- 一次性/可重复使用:一次性
- Cat. No.:VWRU40101-160
- 掌心厚度:0,20 mm
- 洁净室等级:100/ISO 5
- 手指厚度:0,22 mm
- 袖口形式:珠状
- 左右手通用的/分左右手:左右手通用的
- 有/无粉:无粉



