样品盒,带搭锁盖, VWR®
02, 200 ml, 88 mm, 装配的搭锁盖,无菌, 62/54 mm, 纸箱,每箱220个
PP,半透明.
- 提供无菌和非无菌版本
- 凸出刻度
- 防泄漏搭锁盖
锥形容器,用于样品收集、存储和运输。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
- 包装规格:纸箱,每箱220个
- Type:装配的搭锁盖,无菌
- 容量:200 ml
- 高度:88 mm
- 顺序:02
- 顶部直径/底部直径:62/54 mm



