订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

通用pH电极

17, 平头,双结点(HDPE/Pellon), 10...100 °C, 玻璃, 3.5 M KCl, 12×150 mm, BNC, 琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品
目录编号 VWRI662-1797
供应商:   VWR Collection
通用pH电极
目录编号 VWRI662-1797
供应商:  VWR Collection
通用pH电极
通用pH电极

17, 平头,双结点(HDPE/Pellon), 10...100 °C, 玻璃, 3.5 M KCl, 12×150 mm, BNC, 琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品

Price
¥4,600.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

带1 m固定电缆或S7接头.

  • 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
  • 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用

pH范围:0 - 14

温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)

反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)

规格
  • 连接:
    BNC
  • 直径×长度:
    12×150 mm
  • 用于:
    琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品
  • Type:
    平头,双结点(HDPE/Pellon)
  • 材质:
    玻璃
  • 顺序:
    17
  • 电解质:
    3.5 M KCl
  • 温度:
    10...100 °C
Accessories

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    长度
    可用库存
    Price
  • VWRI662-1410
    40
    BNC连接件,1 m电缆,同轴,Coax53
    1 m
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,250.00

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    长度
    可用库存
    Price
  • VWRI662-1411
    41
    DIN连接件,1 m电缆,同轴,Coax54
    1 m
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,529.00