洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
Spec-Wipe® 7, 229×229 mm, 100个擦拭布/袋
VWRU21913-214
非常适合用于清洁粗糙或不平整表面,而其柔软性同样足以用于敏感表面。若要达到最低限度的颗粒和纤维污染,可使用这种100%双针织涤纶擦拭布。
- 双针织,耐用性极高,采用连续单丝,超柔软
- 密封边缘,可防止纤维脱落和掉毛
- 在ISO 4级洁净室中清洗,以减少颗粒和可抽取的污染物
适用于1级、ISO 3级洁净室。
颜色:白色
- 包装规格:100个擦拭布/袋
- 说明:Spec-Wipe® 7
- 长度×宽度:229×229 mm
- Cat. No.:VWRU21913-214
- 氯离子:0,13 ppm
- 型号:Spec-Wipe® 7
- 可提取物 - 使用去离子水:0,015 g/m²
- 基本重量:136 g/m²
- 钠离子:0,11 ppm
- 吸收度 – 速率:<1,5 s
- 可提取物 - 使用异丙醇:0,015 g/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- 纤维 (>100 µm):0,6×10³/m²
- 固有吸收度:2,3 ml/g
- 非固有吸收度:312 ml/m²



