洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4
Spec-Wipe® 4, 229×229 mm, 每袋150片
VWRU21912-046
非常适合清洁粗糙、摩料或不规则表面,同时具有足够的柔软性,可用于脆弱表面. 适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业.
- 用于重要的过程清洁以及要求低水平颗粒和纤维的环境
- 采用100%双针织涤纶,在ISO 4级洁净室中清洗,减少颗粒和可抽出污染物
- 耐久性双针织,可进行严格清洗,同时具有柔软性,可用于精细表面
- 可重复密封的袋,保持产品完整性、洁净度和饱和度水平
- 可选择预饱和擦拭布,减少溶剂使用、化学混合和废弃物
适用于10级、ISO 4级洁净室.
颜色:白色
Colour: White
: 包装:半折叠的擦拭布使用可重新密封的袋子包装。
: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
- 包装规格:每袋150片
- 说明:Spec-Wipe® 4
- 长度×宽度:229×229 mm
- Cat. No.:VWRU21912-046
- 氯离子:0,45 ppm
- 型号:Spec-Wipe® 4
- 可提取物 - 使用去离子水:0,042 g/m²
- 基本重量:136 g/m²
- 钠离子:0,39 ppm
- 吸收度 – 速率:<1,5 s
- 可提取物 - 使用异丙醇:0,015 g/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- 纤维 (>100 µm):3,3×10³/m²
- 固有吸收度:2,3 ml/g
- 非固有吸收度:312 ml/m²



