样品盒,带搭锁盖, VWR®
05, 1000 ml, 130 mm, 独立的卡扣式盖子, 105/96 mm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP,半透明.
- 提供无菌和非无菌版本
- 凸出刻度
- 防泄漏搭锁盖
锥形容器,用于样品收集、存储和运输。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
规格
- Type:独立的卡扣式盖子
- 容量:1000 ml
- 高度:130 mm
- 顺序:05
- 顶部直径/底部直径:105/96 mm



