VWR®, 低型烧杯
05, 250 ml, 95 mm, 70 mm
3.3级硼硅酸玻璃,带槽口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
- 带刻度和标签区
经济型,可用于各种实验室应用。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
- 外径:70 mm
- 容量:250 ml
- 高度:95 mm
- 顺序:05
3.3级硼硅酸玻璃,带槽口
经济型,可用于各种实验室应用。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819