订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
浮计,M50系列

浮计,M50系列

05, M50, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, 玻璃
目录编号 VWRI614-0315
供应商:   VWR Collection
浮计,M50系列
目录编号 VWRI614-0315
供应商:  VWR Collection
浮计,M50系列
浮计,M50系列

05, M50, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, 玻璃

Jump to:
Price
¥404.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

玻璃浮计,无温度计,采用坚固透明的塑料箱包装。

  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.001 g/ml

Length: 270 mm

Certifications: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.

Packaging: In a strong transparent plastic case.

规格
  • 长度:
    270 mm
  • 材质:
    玻璃
  • 顺序:
    05
  • Calibration temperature:
    20 °C
  • 分度:
    0,001 g/ml
  • 型号:
    M50
  • 范围:
    1,000 - 1,050 g/ml