跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
主页
色谱柱
Spherisorb, HPLC Columns
Spherisorb, HPLC Columns
HICHS10ODS2-250A
:
HICHROM
Spherisorb, HPLC Columns
HICHS10ODS2-250A
:
HICHROM
列格式:
Analytical
内径:
4,60 mm
颗粒大小:
10 µm
孔大小:
80 Å
说明:
Spherisorb® ODS2, 4,6 mm analytical columns, endcapped
长度:
250 mm
顺序:
169
Phase:
ODS2
包装规格:
1