订单输入
China
ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Digital Drive with EtherNet/IP™ Network-Compatible Communication and Open Head Sensor, Stainless Steel Housing; 115/230 VAC
Masterflex® I/P® Digital Drive with EtherNet/IP™ Network-Compatible Communication and Open Head Sensor, Stainless Steel Housing; 115/230 VAC
Catalog # MFLA77420-30-USS
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
undefined
Masterflex® I/P® Digital Drive with EtherNet/IP™ Network-Compatible Communication and Open Head Sensor, Stainless Steel Housing; 115/230 VAC
Catalog # MFLA77420-30-USS
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty

About this item

精密数字驱动器具有三种分配模式和精密低维护电机。

  • 最低流速为 0.0006 LPM (0.0001 GPM);采用 I/P 高性能泵头时最高流速为 19 LPM (5.0 GPM),叠用两个 I/P Easy-Load 泵头或标准泵头时最高流速为 26 LPM (6.9 GPM)
  • 外壳防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66)

LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000 至 1
在任何材质的泵管上叠放两个泵头以提高流速,胜任多通道应用
通过防水连接进行遥控:
速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10V 之间进行调节
泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10V,或集电极开路之间进行调节
这些功能全面的驱动器提供坚固的性能和精确的数字控制非常适用于实验室、生产和工业环境(其中包括制药、食品&饮料、乳制品、化学品、制造和水处理)中的流体输送、分配和计量应用。外壳的防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66),完全密封,易于清洗,能耐受常用的洗涤液和消毒液。

这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。选择泵管尺寸,输入所需流速 — 用所需转速驱动锁;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。

Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22插座。这些型号会随附指定国家的插头/电线套装;敬请在订购时注明最终目的国。
  • Maximum Flow Rate:
    26000 ml/min
  • Power:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A
  • Cloud connected:
    Yes
  • 控制类型:
    Digital
  • 频率:
    50/60 Hz
  • Pump series:
    I/P
  • 电压:
    90 - 260 VAC
  • 说明:
    I/P® Digital Drive with EtherNet/IP™ Network-Compatible Communication and Open Head Sensor, Stainless Steel Housing; 115/230 VAC
  • 顺序:
    55
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    77420-30
  • Digital dispensing:
    Yes
  • Drive height:
    328 mm (12,9")
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Drive length:
    424 mm (16,7")
  • Drive width:
    282 mm (11,1")
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
  • Motor hp:
    3/8
  • Open-head sensor:
    Yes
  • Remote I/O:
    EtherNet/IP, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Speed control:
    ±0,1%
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load
  • Washdown capable:
    Yes
  • 电流:
    4,5 A
  • 电机:
    280 W
  • 速度:
    Variable
  • 质保:
    2 years
  • 包装规格:
    1
  • Housing material:
    Stainless steel
  • Electrical plug type:
    USS
  • Max. RPM:
    650 rpm
  • No. of pump heads accepted:
    2