Masterflex® L/S® Digital Process Drive with Open-Head Sensor, Profibus Network-Compatible, Stainless Steel Housing; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLA07575-52-USS
ETL Canada listed
ETL listed
2 year warranty
关于此项目
是在实验室、工艺和冲洗式环境下进行流体输送、分配和计量应用的理想选择。
- 流速:使用 L/S 泵管时为 0.006 至 3400 mL/min(最大 54 GPH)。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
- 外壳全密封 — 达 NEMA 4X (IP66) 直接冲洗等级
- 驱动器易于清洗,能耐受常用清洗液和消毒液 — 只需将软管朝下即可清洗
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能
- 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
- 防滴漏功能,确保分配准确性
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 通过驱动器上的密封圆形接头进行远程控制:
- -- 速度控制输入:可变刻度 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;
- -- 泵送方向:需要集电极开路或触点闭合;
- -- 启动/停止/清洗:需要集电极开路或触点闭合;
- -- 转速计输出:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节,集电极开路
这些精密驱动器可进行模拟远程控制,并有简单的编程——是自动化工艺应用的理想选择。驱动器可设置分配间隔,即分配周期间的延迟时间,从而更方便且自动化地进行分配。可编程设置的校准确保了分配和显示的精确度——驱动器为每种泵管尺寸存储有一个校准值。
通过操作简单的覆膜键盘设置驱动器;键盘锁定功能可保护设置。电机可逆,便于在泵送之前或之后冲洗泵管,亦可往两个方向泵送流体。
Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22接头耦合;防水电线接口。敬请在订购时注明最终目的国;驱动器将随附指定国家的插头/电线套装。
- Maximum Flow Rate:3400 ml/min
- Power:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud connected:Yes
- 控制类型:Digital Variable Speed
- 频率:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- 电压:90 - 260 VAC
- 说明:L/S Profibus Network-Compatible Digital Process Drive, Stainless-Steel, 0,1 to 600 rpm, 115/230 VAC
- 顺序:084
- Environmentally Preferable:
- 型号:07575-52
- Digital dispensing:Yes
- Drive height:235 mm (9,25")
- Drive IP rating:IP 66
- Drive length:305 mm (12")
- Drive width:229 mm (9")
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:Yes
- 电流:2,2 A
- 电机:75 W
- 速度:Variable
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:USS
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2