Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 5/8" ID x 11/16" OD; 25 ft
Catalog # MFLA06450-00
Supplier: MASTERFLEX PROPRIETARY
CE certificate
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLA06450-00
- MFLA06406-12
- MFLA06450-15
- MFLB06450-01
- MFLA06450-09
- MFLA06406-60
- MFLA06450-19
- MFLA06406-18
- MFLB06450-14
- MFLA06450-17
- MFLA06450-06
- MFLA06450-05
- MFLA06450-08
- MFLA06450-07
- MFLA06406-74
- MFLA06406-72
- MFLA06406-76
- MFLA06406-63
- MFLA06406-62
- MFLA06406-66
- MFLA06406-64
- MFLA06450-04
- MFLA06450-02
- Model:
- 06450-00
- 06406-12
- 06450-15
- 06450-01
- 06450-09
- 06406-60
- 06450-19
- 06406-18
- 06450-14
- 06450-17
- 06450-06
- 06450-05
- 06450-08
- 06450-07
- 06406-74
- 06406-72
- 06406-76
- 06406-63
- 06406-62
- 06406-66
- 06406-64
- 06450-04
- 06450-02
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 4,9 bar (71 psi)
- 7,6 bar (110 psi)
- 11,4 bar (165 psi)
- 4,5 bar (65 psi)
- 14,5 bar (210 psi)
- 34,5 bar (500 psi)
- 7,9 bar (115 psi)
- 6,1 bar (88 psi)
- 12,8 bar (185 psi)
- 9,3 bar (135 psi)
- 24,3 bar (353 psi)
- 31 bar (450 psi)
- 16,8 bar (243 psi)
- 19,9 bar (288 psi)
- 9,7 bar (140 psi)
- 10,3 bar (150 psi)
- 7 bar (102 psi)
- 24,3 bar (353 psi)
- 31,6 bar (444 psi)
- 14,4 bar (209 psi)
- 19,9 bar (289 psi)
- 22,7 bar (329 psi)
- 11,9 bar (172 psi)
- Max. temperature:
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- 204 °C (400 °F)
- Min. temperature:
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- –270 °C (–454 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 4,9 bar (71 psi)
- 7,6 bar (110 psi)
- 11,4 bar (165 psi)
- 4,5 bar (65 psi)
- 14,5 bar (210 psi)
- 34,5 bar (500 psi)
- 7,9 bar (115 psi)
- 6,1 bar (88 psi)
- 12,8 bar (185 psi)
- 9,3 bar (135 psi)
- 24,3 bar (353 psi)
- 31 bar (450 psi)
- 16,8 bar (243 psi)
- 19,9 bar (288 psi)
- 9,7 bar (140 psi)
- 10,3 bar (150 psi)
- 7 bar (102 psi)
- 24,3 bar (353 psi)
- 31,6 bar (444 psi)
- 14,4 bar (209 psi)
- 19,9 bar (289 psi)
- 22,7 bar (329 psi)
- 11,9 bar (172 psi)
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Does not deteriorate with age.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Tubing size: 5/8" ID x 11/16" OD
Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications. Excellent for the transfer of extreme temperature or highly corrosive materials. Also good for high-purity work.
Characteristics: Chemically inert, nontoxic, heat resistant, with a low coefficient of friction. Doesn’t deteriorate with age. Tough, but bends even at -454 °F (-270 °C). Translucent.
Certifications: Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550). Tubing is manufactured in ISO 9001-2008 approved facility.
Temperature range: -454 to 400 °F (-270 to 205 °C)
Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or use dry heat.
- Tubing ext.Ø:17,5 mm (0,6875")
- Tubing int.Ø:16 mm (0,625")
- Wall thickness:0,8 mm
- Max. pressure:4,9 bar (71 psi)
- Max. temperature:204 °C (400 °F)
- Colour:Translucent
- Description:Transfer Tubing, FEP, 5/8" ID x 11/16" OD; 25 Ft
- Length:7,6 m
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Model:06450-00
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–270 °C (–454 °F)
- Working pressure:4,9 bar (71 psi)
- Clarity:Translucent
- Tubing material:FEP
- Pk:25 Feet