Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® ND-100-65, Non-DEHP, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® ND-100-65, Non-DEHP, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95666-05
  • 95666-06
  • 95666-07
  • 95666-08
  • 95666-09
  • 95666-10
  • 95666-28
  • 95666-31
  • 95666-00
  • 95666-04
  • 95666-20
  • 95666-21
  • 95666-14
  • 95666-22
  • 95666-03
  • 95666-26
  • 95666-27
  • 95666-12
  • 95666-33
  • 95666-11
  • 95666-13
  • 95666-15
  • 95666-16
  • 95666-17
  • 95666-01
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Min. temperature:
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • –48 °C (–55 °F)
  • Regulatory approvals:
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Non-DEHP;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)