Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® S3™ B-44-3, Non-DEHP Food and Beverage
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® S3™ B-44-3, Non-DEHP Food and Beverage
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® S3™ B-44-3, Non-DEHP Food and Beverage
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM

Specifications

  • Model:
  • 95632-01
  • 95632-03
  • 95632-05
  • 95632-07
  • 95632-11
  • 95632-13
  • 95632-15
  • 95632-09
  • 95632-17
  • 95632-19
  • Bend radius:
  • 3,18 mm (0,125")
  • 9,53 mm (0,375")
  • 15,88 mm (0,625")
  • 25,4 mm (1")
  • 44,45 mm (1,75")
  • 44,45 mm (1,75")
  • 60,33 mm (2,375")
  • 34,93 mm (1,375")
  • 82,55 mm (3,25")
  • 130,18 mm (5,125")
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 2 bar (29 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Max. vacuum:
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 635 mm Hg (25" Hg)
  • 279 mm Hg (11" Hg)
  • 635 mm Hg (25" Hg)
  • 406 mm Hg (16" Hg)
  • 406 mm Hg (16" Hg)
  • 279 mm Hg (11" Hg)
  • 152 mm Hg (6" Hg)
  • Min. temperature:
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • –36 °C (–32 °F)
  • Regulatory approvals:
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 2 bar (29 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)

Specifications