Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 95809-32
  • 95809-34
  • 95809-28
  • 95809-30
  • 95809-10
  • 95809-12
  • 95809-38
  • 95809-14
  • 95809-40
  • 95809-36
  • 95809-24
  • 95809-46
  • 95809-26
  • 95809-48
  • 95809-18
  • 95809-42
  • 95809-22
  • 95809-44
  • Length per pack:
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Max. temperature:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes

Specifications