Masterflex® Transfer Tubing, Ester-Based Polyurethane, Avantor®
Worry-free petroleum-based transfer.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
The tubes are ideal for high-purity, general laboratory, petroleum-based transfer. Characteristics include plasticizer-free, low extractables, good at low temperatures, good resistance to petroleum-based chemicals, and high tensile strength. Not recommended for use with aqueous solutions. Temperature range is -70 to 185 °F (-56 to 85 °C). Can be sterilized with ethylene oxide.
- Environmentally Preferable:
- Catalog No:
- MFLB95680-00
- MFLB95680-36
- MFLB95680-14
- MFLB95680-02
- MFLB95680-46
- MFLB95680-22
- MFLB95680-28
- MFLB95680-12
- MFLB95680-20
- MFLB95680-06
- MFLB95680-08
- MFLB95680-16
- MFLB95680-26
- MFLB95680-32
- MFLB95680-42
- MFLB95680-04
- MFLB95680-50
- Model:
- 95680-00
- 95680-36
- 95680-14
- 95680-02
- 95680-46
- 95680-22
- 95680-28
- 95680-12
- 95680-20
- 95680-06
- 95680-08
- 95680-16
- 95680-26
- 95680-32
- 95680-42
- 95680-04
- 95680-50
- Bend radius:
- 4,7625 mm (0,1875")
- 44,45 mm (1,75")
- 23,8125 mm (0,9375")
- 12,7 mm (0,5")
- 82,55 mm (3,25")
- 44,45 mm (1,75")
- 42,8625 mm (1,6875")
- 39,6875 mm (1,5625")
- 49,2125 mm (1,9375")
- 25,4 mm (1")
- 15,875 mm (0,625")
- 17,4625 mm (0,6875")
- 26,9875 mm (1,0625")
- 73,025 mm (2,875")
- 60,325 mm (2,375")
- 7,9375 mm (0,3125")
- 130,175 mm (5,125")
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- Max. pressure:
- 6,9 bar (100 psi)
- 4,1 bar (60 psi)
- 4,6 bar (67 psi)
- 5 bar (72 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 4,1 bar (59 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 2,3 bar (33 psi)
- 4,5 bar (65 psi)
- 1,9 bar (27 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 6,9 bar (100 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 4,1 bar (60 psi)
- 6,9 bar (100 psi)
- 2,8 bar (40 psi)
- Max. temperature:
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- Max. vacuum:
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 20" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 20" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 15" Hg
- Min. temperature:
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 6,9 bar (100 psi)
- 4,1 bar (60 psi)
- 4,6 bar (67 psi)
- 5 bar (72 psi)
- 3,5 bar (51 psi)
- 4,1 bar (59 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 2,3 bar (33 psi)
- 4,5 bar (65 psi)
- 1,9 bar (27 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 5,1 bar (74 psi)
- 6,9 bar (100 psi)
- 2,5 bar (36 psi)
- 4,1 bar (60 psi)
- 6,9 bar (100 psi)
- 2,8 bar (40 psi)