Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
 

 

  • Model:
  • 06605-33
  • 06605-32
  • 06605-35
  • 06605-34
  • 06605-29
  • 06605-28
  • 06605-31
  • 06605-30
  • 06605-37
  • 06605-36
  • 06605-38
  • 06407-41
  • 06605-45
  • 06605-44
  • 06605-48
  • 06605-46
  • 06605-40
  • 06605-39
  • 06605-42
  • 06605-41
  • 06605-49
  • 06605-27
  • 06605-51
  • 06605-50
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 18,9 bar (274 psi)
  • 25,9 bar (375 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 14 bar (203 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 5 bar (73 psi)
  • 4,1 bar (59 psi)
  • 4,6 bar (66 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 5,7 bar (83 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 3,7 bar (54 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 18,9 bar (274 psi)
  • 25,9 bar (375 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 14 bar (203 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 5 bar (73 psi)
  • 4,1 bar (59 psi)
  • 4,6 bar (66 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 5,7 bar (83 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 3,7 bar (54 psi)