Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Fluorinated Etyhlene Propylene (FEP), Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Fluorinated Etyhlene Propylene (FEP), Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Fluorinated Etyhlene Propylene (FEP), Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 06406-12
  • 06450-15
  • 06450-01
  • 06450-09
  • 06406-60
  • 06450-19
  • 06406-18
  • 06450-14
  • 06450-17
  • 06450-06
  • 06450-05
  • 06450-08
  • 06450-07
  • 06406-74
  • 06406-72
  • 06406-76
  • 06406-63
  • 06406-62
  • 06450-00
  • 06406-66
  • 06406-64
  • 06450-04
  • 06450-02
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 7,9 bar (115 psi)
  • 6,1 bar (88 psi)
  • 12,8 bar (185 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • 16,8 bar (243 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7 bar (102 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31,6 bar (444 psi)
  • 4,9 bar (71 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 22,7 bar (329 psi)
  • 11,9 bar (172 psi)
  • Max. temperature:
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • Min. temperature:
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 7,9 bar (115 psi)
  • 6,1 bar (88 psi)
  • 12,8 bar (185 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • 16,8 bar (243 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7 bar (102 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31,6 bar (444 psi)
  • 4,9 bar (71 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 22,7 bar (329 psi)
  • 11,9 bar (172 psi)

Specifications