Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Vinyl, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Vinyl, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 06405-10
  • 06405-12
  • 06405-02
  • 06405-15
  • 06405-27
  • 06405-46
  • 06405-25
  • 06405-16
  • 06405-01
  • 06405-18
  • 06405-03
  • 06405-19
  • 06405-04
  • 06405-20
  • 06405-06
  • 06405-31
  • 06405-07
  • 06405-36
  • 06405-08
  • 06405-09
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year