Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • ACETACE-223-0110GD
  • ACETACE-223-0103GD
  • ACETACE-223-0102GD
  • ACETACE-223-1502
  • ACETACE-223-1503
  • ACETACE-223-7502
  • ACETACE-223-1220
  • ACETACE-223-1246
  • ACETACE-223-0502
  • ACETACE-223-0246
  • ACETACE-223-2520
  • ACETACE-223-2546
  • ACETACE-223-7530
  • ACETACE-223-0503
  • ACETACE-223-25001
  • ACETACE-223-25003
  • ACETACE-223-2510
  • ACETACE-223-1046
  • ACETACE-2232500075
  • ACETACE-223-2504
  • ACETACE223005003GD
  • ACETACE-223-2502
  • ACETACE-223-2503
  • ACETACE-223-1546
  • ACETACE-223-1002
  • ACETACE-223-1003
  • ACETACE-223-1510
  • ACETACE-223-0546
  • ACETACE-223-7520
  • ACETACE-223-1520
  • ACETACE-223-0510
  • ACETACE-223-0520
  • ACETACE-223-1010
  • ACETACE-223-1020
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information