Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACETACE-215-0103GD
  • ACETACE-215-0502
  • ACETACE-215-1046
  • ACETACE-215-1546
  • ACETACE-215-1002
  • ACETACE-215-1503
  • ACETACE-215-1003
  • ACETACE-215-0546
  • ACETACE-215-0102GD
  • ACETACE-215-1502
  • ACETACE-215-0503
  • ACETACE-215-7501
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard holders and accessories

Product Information