Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • ACETACE-213-0103GD
  • ACETACE2131546MVK
  • ACETACE-213-0102GD
  • ACETACE-213-1046
  • ACETACE2131046MVK
  • ACETACE-213-1003
  • ACETACE-213-1546
  • ACETACE-213-1502
  • ACETACE-213-1001
  • ACETACE-213-1503
  • ACETACE-213-1002
  • ACETACE-213-15001
  • ACETACE-213-10005
  • ACETACE-213-2546
  • ACETACE-213-0546
  • ACETACE-213-0502
  • ACETACE-213-0503
  • ACETACE-213-0302
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard holders and accessories

Product Information