Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
 
VWR® ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 2,5 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
VWR® ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 2,5 µm
 :  Avantor
    
 

 

  • Catalog No:
  • ACETCORE-25A-0302U
  • ACETCORE-25A-0246U
  • ACETCORE-25A-15005
  • ACETCORE-25A-0203U
  • ACETCORE-25A-0202U
  • ACETCORE-25A-3503U
  • ACETCORE-25A-7546U
  • ACETCORE-25A-7503U
  • ACETCORE-25A-7502U
  • ACETCORE-25A-1546U
  • ACETCORE-25A-1003U
  • ACETCORE-25A-10005
  • ACETCORE-25A-1503U
  • ACETCORE-25A-1002U
  • ACETCORE-25A-1502U
  • ACETCORE-25A-0546U
  • ACETCORE-25A-1246U
  • ACETCORE-25A-0503U
  • ACETCORE-25A-1046U
  • ACETCORE-25A-0502U
  • ACETCORE-25A-1203U
  • ACETCORE-25A-03005
  • ACETCORE-25A-1202U
  • ACETCORE-25A-0346U
  • ACETCORE-25A-0301
  • ACETCORE-A-GD4U
  • ACETCORE-A-GD2U
  • ACETCORE-25A-0303U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • 7,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard cartridge holder