Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACETACE-331-2530
  • ACETACE-331-2546
  • ACETACE-331-0510
  • ACETACE-331-1220
  • ACETACE-331-2510
  • ACETACE-331-2520
  • ACETACE-331-1030
  • ACETACE-331-3030
  • ACETACE-331-0110GD
  • ACETACE-331-3020
  • ACETACE-331-1010
  • ACETACE-331-0103GD
  • ACETACE-331-1530
  • ACETACE-331-1020
  • ACETACE-331-1510
  • ACETACE-331-1520
  • ACETACE-331-7520
  • ACETACE-331-0520
  • ACETACE-331-7530
  • ACETACE-331-0530
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information