Order Entry
China
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACETACE-127-3004
  • ACETACE-127-3046
  • ACETACE-127-7530
  • ACETACE-127-0346
  • ACETACE-127-1204
  • ACETACE-127-7520
  • ACETACE-127-3020
  • ACETACE-127-2046
  • ACETACE-127-3030
  • ACETACE-127-3039
  • ACETACE-127-1246
  • ACETACE-127-1220
  • ACETACE-127-0546
  • ACETACE-127-2530
  • ACETACE-127-2520
  • ACETACE-127-0530
  • ACETACE-127-2510
  • ACETACE-127-0520
  • ACETACE-127-0510
  • ACETACE-127-0103GD
  • ACETACE-127-0102GD
  • ACETACE-127-1002
  • ACETACE-127-2546
  • ACETACE-127-0110GD
  • ACETACE-127-0120GD
  • ACETACE-127-1510
  • ACETACE-127-1546
  • ACETACE-127-1530
  • ACETACE-127-1520
  • ACETACE-127-2504
  • ACETACE-127-1020
  • ACETACE-127-1010
  • ACETACE-127-1046
  • ACETACE-127-2508
  • ACETACE-127-1030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information