Top-Rack Tripods
Top-Rack, 80-position, viola, PP, 65×225×28 mm
Codice catalogo NEOL2-2566
New Product
Nome del fornitore: NEOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Colour top-rack tripods, 80 seats
Made of polypropylene, with two holders
80-seater
Designed for tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml
Resistant to temperatures from −80 to +125 °C. Can be autoclaved. Tripods can be stored in properly prepared boxes with a lid (one box for one tripod)
Specifiche
- Colore:viola
- Descrizione:Top-Rack, 80-position
- Materiale:PP
- L×P×A:65×225×28 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



