Setacciatori, per grandi quantità, UWL
Per setacci per analisi di diametro fino a 400 mm o setacci quadrati fino a 500×500 mm. Setacciatore per analisi UWL 400 efficiente e per risultati eccellenti con quantità di materiale elevate. Crea un'azione setacciante tridimensionale ed è particolarmente adatto per prodotti a grana grossa. L'unità UWL 400 T è adatta per setacciatura a secco; l'unità UWL 400 N per setacciatura a umido e l'unità UWL 400 H per setacci per analisi quadrati con struttura in legno di faggio.
- Dispositivo di controllo separato, possibilità di fissaggio a parete
- Velocità di rotazione: 1500 min-1
- Funzione timer: 0 - 599 minuti
- Carico max: 50 kg (20 kg di materiale da setacciare)
- Emissioni acustiche: 70 dB(A)
Delivery information: Pacchetto standard con ogni setacciatore: modelli con sistema di fissaggio Classic o HAVER TwinNut forniti con 2 aste guida da 620 mm e due dadi zigrinati con asticelle, coperchio con vetro di ispezione, lancia per getto di acqua per setacciatura a umido sul modello UWL 400 N e dispositivi speciali per strutture in legno di faggio sul modello UWL 400 H.
Documents
- Seq:19
- Tipo:UWL 400 T with HAVER 'TwinNut' quick-release clamping system, CH-plug
- Applicazione:Dry sieving
Accessories
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- HAVE205323720Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm)UWL 400 HAVER test sieve shaker1 * 1 ST - SFr. 585.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



