4-METHOXY-2-NITROBENZALDEHYDE 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA165686-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2,2,4-Trimetil pentano, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99.7% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolammina ≥99%, GPR RECTAPUR® per scintillazione
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99.0% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetonitrile : water : trifluoroacetic acid (50 : 47.5 : 2.5) %, LabReady™, Solvent Blend for mass spectrometry, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
p-Benzochinone, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etilen glicole ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific